レンジアップメラミン食器 飯碗 小(身)

レンジアップメラミン食器 飯碗 小(身) - EBM(江部松商事)

時間が不規則な方の食事を電子レンジで簡単に温め直すことができます。
内面を半透明カラーグレーズでコーティングを施したためご飯の白さが際立ちます。

材質レンジアップメラミン(RMF)種別アイボリー/オレンジ・C寸法(mm)121容量(mL)380高さ(mm)67耐熱温度(℃)120アズワン品番64-7759-94EBM品番1500900内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27842816A105BRIOC
1,350
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする