レンジアップメラミン食器 丸深皿

レンジアップメラミン食器 丸深皿 - EBM(江部松商事)レンジアップメラミン食器 丸深皿 - EBM(江部松商事)

時間が不規則な方の食事を電子レンジで簡単に温め直すことができます。

材質レンジアップメラミン(RMF)アイボリー・C耐熱温度(℃)120内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
容量(mL)
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27842868D240BRI16.5cm アイボリー・C1632703064-7768-90
1,260
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
27842877D242BRI11.5cm アイボリー・C1131803564-7768-94
950
949
1,044(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする