曜日別特売

メラミン 多用丼

メラミン 多用丼 - EBM(江部松商事)メラミン 多用丼 - EBM(江部松商事)
材質メラミン容量(mL)1100直径(Φmm)185高さ(mm)74耐熱温度(℃)120内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27843035TD-915ホワイト2043910
1,520
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
27843044TD-915ブラック2043920
1,520
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする