EBM(江部松商事)
メラミン アーチボール
材質
メラミン
寸法(mm)
156
容量(mL)
690
高さ(mm)
56
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27843078
SS-900
ホワイト
2043950
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
27843087
SS-900
ブラック
2043960
¥
1,340
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください