EBM(江部松商事)
メラミン スパイラルボール
材質
メラミン
寸法(mm)
117
容量(mL)
260
高さ(mm)
53
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27843096
BY-920
ホワイト
2043970
¥
910
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
27843105
BY-920
溜
2043980
¥
910
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください