EBM(江部松商事)
メラミン 菜津味ボール
材質
メラミン
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
サイズ
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27843114
SS-20
ホワイト 大
176×176
大
2044020
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
27843123
SS-20
ブラック 大
176×176
大
2044030
¥
1,310
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
27843139
SS-140
ホワイト 弦 中
140×140
中
2044060
¥
980
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
27843148
SS-140
ブラック 弦 中
140×140
中
2044070
¥
980
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください