EBM(江部松商事)
メラミン 菜津味小鉢
材質
メラミン
寸法(mm)
113×113
高さ(mm)
43
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27843315
KD-301
ホワイト
2044040
¥
780
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
27843324
KD-301
ブラック
2044050
¥
780
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください