EBM(江部松商事)
メラミン 三角小鉢
材質
メラミン
寸法(mm)
113×113
高さ(mm)
40
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27843376
KD-302
ホワイト
2044150
¥
780
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
27843385
KD-302
ブラック
2044160
¥
780
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください