EBM(江部松商事)
メラミン給食用食器 中皿
種別
5.0寸 クリーム
形状
丸皿
色
クリーム
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
30
EBM品番
7606700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27845004
No.48
¥
580
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください