EBM(江部松商事)
ニュービュッフェプレート
食べ放題・立食・ビュッフェ形式に最適
・軽い・多くの料理を楽しめます。
・味が混ざりません。
・食べ残しが減り、とても経済的です。
材質
メラミン
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
高さ(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27845485
-
9ホール 白
290×290
25
260900
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
27845494
-
9ホール 黒
290×290
25
260910
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
27845503
-
6ホール 白
300×197
25
260920
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
27845519
-
6ホール 黒
300×197
25
260930
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
27845528
-
バラエティー 深 白
290×290
25
260940
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
27845537
-
バラエティー 深 黒
290×290
25
260950
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
27845546
-
バラエティー 浅 白
272×272
20
260960
¥
2,300
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
翌々日出荷
27845555
-
バラエティー 浅 黒
272×272
20
260970
¥
2,300
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください