EBM(江部松商事)
バイキング角小鉢
組合せの楽しさ!広がるアイデア!使い方自由自在!!
材質
メラミン
寸法(mm)
77×77
高さ(mm)
37
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27845607
-
白
261070
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
27845616
-
赤
261080
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
27845625
-
萌黄
261090
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
27845634
-
黒
261100
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください