EBM(江部松商事)
「和」テイスト ビュッフェプレート
温泉ホテルなど多方面でお使いいただけます。
スタッキングできて省スペース
全てに箸置が付いており便利です。
材質
メラミン
寸法(mm)
358×241
高さ(mm)
34
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27845738
-
白
260990
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
27845747
-
黒
261000
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください