EBM(江部松商事)
「和」テイスト ビュッフェプレート(刷毛目)
温泉ホテルなど多方面でお使いいただけます。
スタッキングできて省スペース
全てに箸置が付いており便利です。
材質
メラミン
寸法(mm)
358×241
高さ(mm)
34
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27845756
-
白木
261010
¥
4,750
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
27845765
-
赤茶
261020
¥
4,750
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください