EBM(江部松商事)
セブンプレート
材質
ABS樹脂
形状
角皿
寸法(mm)
255×255
高さ(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27845799
1200912
総ブラウン
6223400
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
27845808
1200913
総ダークブラウン
6223410
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください