EBM(江部松商事)
シックスプレート
材質
ABS樹脂
形状
角皿
寸法(mm)
255×170
高さ(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27845835
1200916
総ライトブラウン
6223440
¥
2,050
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
27845844
1200917
総ナチュラル
6223450
¥
2,050
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください