EBM(江部松商事)
荒筋木目椀
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
180
外寸法(Φ×Hmm)
93×98
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27846526
-
3寸 溜内朱
6957600
¥
1,050
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
27846535
-
3寸 黒
6957700
¥
950
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください