EBM(江部松商事)
千筋ケヤキ小吸椀
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
180
外寸法(Φ×Hmm)
93×96
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27846544
-
3寸 黒天朱
1226800
¥
900
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
27846553
-
3寸 栃
1226900
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください