メラミン ランチ皿 ニュー新幹線

メラミン ランチ皿 ニュー新幹線 - EBM(江部松商事)メラミン ランチ皿 ニュー新幹線 - EBM(江部松商事)メラミン ランチ皿 ニュー新幹線 - EBM(江部松商事)
材質本体:ABS樹脂、中皿:ポリカーボネイト寸法(mm)375×140高さ(mm)85内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27846675-ブルー6935600
5,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
27846684-アイボリー6935700
5,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
27846693-シルバー6935800
5,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする