マルケイ(国際化工)
メラミン子供食器 こぐまちゃん ランチプレート
形状
角皿
寸法(mm)
255×209
高さ(mm)
22
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-30
アズワン品番
64-7769-71
EBM品番
1444900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27847585
E16 KO
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください