EBM(江部松商事)
メラミン子供食器 こぐまちゃん ボール 中
容量(mL)
650
直径(Φmm)
157
高さ(mm)
59
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-30
アズワン品番
64-7779-56
EBM品番
1444980
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27847716
J49 KO
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください