マルケイ(国際化工)
メラミン子供食器 こぐまちゃん 柄付カップ
容量(mL)
190
寸法(mm)
105×82
高さ(mm)
62
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-30
アズワン品番
64-7765-28
EBM品番
1445060
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27847743
C16 KO
¥
910
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください