曜日別特売

メラミン 子供食器 デュールムー ランチ皿(大)

メラミン 子供食器 デュールムー ランチ皿(大) - EBM(江部松商事)
形状丸皿寸法(mm)320×245高さ(mm)22耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-30EBM品番4542600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27847786MC-31-DM
3,670
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする