EBM(江部松商事)
メラミン 子供食器 ひよこぐみ 三つ仕切皿
寸法(mm)
194
高さ(mm)
28
形状
丸皿
食器の種類
子供用食器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27847804
J25HI
3952300
小
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
27847978
J25HIY
3766500
小
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
27847987
J25HIP
3767300
小
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください