EBM(江部松商事)
メラミン 子供食器 ひよこぐみ 中食器
寸法(mm)
140
容量(mL)
430
高さ(mm)
51
食器の種類
子供用食器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27847917
J1HI
アイボリー
64-7778-29
3951600
¥
820
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
27848093
J1HIY
イエロー
64-7778-30
3766100
¥
820
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
27848109
J1HIP
ピンク
64-7778-31
3766900
¥
820
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください