EBM(江部松商事)
メラミン 子供食器 ひよこぐみ コップ
容量(mL)
175
種別
小
寸法(mm)
74
色
アイボリー
高さ(mm)
69
アズワン品番
64-7764-86
食器の種類
子供用食器
EBM品番
3952100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27847926
C3HI
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください