EBM(江部松商事)
メラミン 子供食器 ひよこぐみ 柄付カップ
容量(mL)
190
寸法(mm)
105×82
高さ(mm)
62
食器の種類
子供用食器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27847935
C16HI
アイボリー
64-7765-30
3952000
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
27848118
C16HIY
イエロー
64-7765-23
3766200
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
27848127
C16HIP
ピンク
64-7765-24
3767000
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください