EBM(江部松商事)
メラミン 子供食器 ひよこぐみ 両手付カップ
容量(mL)
230
寸法(mm)
143×95
色
アイボリー
高さ(mm)
51
アズワン品番
64-7784-52
食器の種類
子供用食器
EBM品番
3952200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27847944
540HI
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください