EBM(江部松商事)
Be キュートポット
材質
本体:ポリカーボネイト、フタ:ポリプロピレン
容量(L)
0.8
外寸法(Φ×Hmm)
105×140
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27850656
-
ブラック 0.8L
7226000
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
27850665
-
グレー 0.8L
7226100
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
27850674
-
オレンジ 0.8L
7226200
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください