EBM(江部松商事)
パエリア鍋用木台
錆に強く油なじみが良いブルーテンパー材を使用
材質
南陽楼(アガチス材)
板厚(mm)
木台:19
内容量
1個
注意
※パエリア鍋18cm~40cmにご使用いただけます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
奥行(mm)
横幅(mm)
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27851943
-
18cm用
340
190
275
(鍋底)130
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27851959
-
20cm用
345
210
300
(鍋底)150
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
27851968
-
22cm用
430
230
330
(鍋底)175
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
27851977
-
24cm用
540
250
345
(鍋底)190
¥
7,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
27851986
-
26cm用
685
270
370
(鍋底)210
¥
8,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
27851995
-
28cm用
735
290
390
(鍋底)238
¥
9,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
27852004
-
30cm用
790
310
410
(鍋底)255
¥
10,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
27852013
-
32cm用
1000
350
465
(鍋底)270
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください