EBM(江部松商事)
長水 遠赤 石焼釜(石蓋付)アルミ枠付
遠赤外線効果で素材の旨味が逃げず、美味しい料理が作れます。
韓国全羅北道長水郡産の希少な角閃石(天然石)を使用しています。
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
質量(kg)
高さ(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27852677
-
(外)147
130
(ツバ)180
約2.1
60
15cm
¥
22,050
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
27852686
-
(外)160
140
(ツバ)190
約2.8
70
16cm
¥
27,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
27852695
-
(外)185
170
(ツバ)235
約3.6
80
18cm
¥
36,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
27852704
-
(外)205
190
(ツバ)260
約4.8
90
20cm
¥
43,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
27852713
-
(外)225
210
(ツバ)280
約5.4
104
22cm
¥
50,750
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください