長水 遠赤 石焼釜(ガラス蓋付)アルミブラックコート枠付

長水 遠赤 石焼釜(ガラス蓋付)アルミブラックコート枠付 - EBM(江部松商事)長水 遠赤 石焼釜(ガラス蓋付)アルミブラックコート枠付 - EBM(江部松商事)長水 遠赤 石焼釜(ガラス蓋付)アルミブラックコート枠付 - EBM(江部松商事)長水 遠赤 石焼釜(ガラス蓋付)アルミブラックコート枠付 - EBM(江部松商事)長水 遠赤 石焼釜(ガラス蓋付)アルミブラックコート枠付 - EBM(江部松商事)

遠赤外線効果で素材の旨味が逃げず、美味しい料理が作れます。
韓国全羅北道長水郡産の希少な角閃石(天然石)を使用しています。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
質量(kg)
高さ(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27852729-(外)146131(ツバ)174約1.77515cm
10,000
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
27852738-(外)165142(ツバ)194約1.88716cm
13,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
27852747-(外)190170(ツバ)226約2.99818cm
15,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
27852756-(外)209182(ツバ)250約3.610820cm
18,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
27852765-(外)226209(ツバ)269約4.211922cm
22,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする