EBM(江部松商事)
長水 遠赤 石焼釜(石蓋付)補強リング付
遠赤外線効果で素材の旨味が逃げず、美味しい料理が作れます。
韓国全羅北道長水郡産の希少な角閃石(天然石)を使用しています。
内容量
1個
全6種類を絞り込む
種別
選択してください
15cm
16cm
18cm
20cm
22cm
24cm
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
口径(Φmm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
質量(kg)
高さ(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27852774
-
(外)149
129
(ツバ)170
約2.2
75
15cm
¥
11,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
27852783
-
(外)162
136
(ツバ)180
約2.4
76
16cm
¥
12,450
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
27852799
-
(外)180
156
(ツバ)200
約3.8
90
18cm
¥
16,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
27852808
-
(外)200
175
(ツバ)230
約4.4
97
20cm
¥
23,650
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
27852817
-
(外)222
195
(ツバ)250
約5.7
118
22cm
¥
31,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
27852826
-
(外)238
210
(ツバ)260
約7.7
122
24cm
¥
39,250
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください