EBM(江部松商事)
長水 遠赤 石焼釜(石蓋付)補強リング無
遠赤外線効果で素材の旨味が逃げず、美味しい料理が作れます。
韓国全羅北道長水郡産の希少な角閃石(天然石)を使用しています。
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
種別
口径(Φmm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27852835
-
3660610
15cm
(外)149
129
(ツバ)170
約2.2
75
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
27852844
-
3660710
16cm
(外)162
136
(ツバ)180
約2.4
76
¥
11,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
27852853
-
3660810
18cm
(外)180
156
(ツバ)200
約3.7
90
¥
15,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
27852869
-
3660910
20cm
(外)200
175
(ツバ)230
約4.4
97
¥
22,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
27852878
-
3661010
22cm
(外)222
195
(ツバ)250
約5.7
118
¥
30,350
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
27852887
-
3661110
24cm
(外)238
210
(ツバ)260
約7.7
122
¥
35,950
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください