曜日別特売

長水 遠赤 アルミグルメ陶板

長水 遠赤 アルミグルメ陶板 - EBM(江部松商事)長水 遠赤 アルミグルメ陶板 - EBM(江部松商事)

食物の持つ深い味わいを引き出す
韓国全羅北道長水郡産の希少な角閃石(天然石)を使用しています。

高さ(mm)30内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
径(Φmm)
外径(Φmm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27852966HSK-0161(石)1402151621400
4,500
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
27852975HSK-0150.9(石)1302001621500
4,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
27852957HSK-0171.2(石)1602401621300
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする