EBM(江部松商事)
長水 遠赤 石焼プレート ノンスティック加工 アルミ枠付
自然石の遠赤外線効果でとても美味しく焼けます。
韓国全羅北道長水郡産の希少な角閃石(天然石)を使用しています。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(cm)
外寸法(Φ×Hmm)
径(Φmm)
質量(kg)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27853009
-
32
360×35
(石)215
2.3
32cm
¥
7,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27853018
-
34
380×35
(石)235
2.5
34cm
¥
7,800
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27853027
-
36
405×35
(石)255
3
36cm
¥
8,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください