EBM(江部松商事)
大理石 ハムホルダー
幅(mm)
(ホルダー)最大:150/中心、最小:130/中心
寸法(mm)
大理石台:480×245
全長(mm)
(ホルダー)600
高さ(mm)
190、(ホルダー)140
外形寸法(mm)
600×245
EBM品番
1458300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27854305
-
¥
207,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください