EBM(江部松商事)
カスタートレー
材質
18-8
種別
TSS
内容量
1個
注意
※調味料入れは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
内寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27859503
No.5526
角
173×86
140×80
5606200
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
27859519
No.5506
小判
296×110
197×93
5606300
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください