EBM(江部松商事)
ABS 奥広千筋カスター&箸箱(クリーンフード付)
クリーンフード付
内寸(mm)
カスター部:242×95×H8、引き出し部:235×90×H40
収納数
箸:25~30膳
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27860623
-
254×99×H66
新溜
199900
¥
7,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
27860639
-
242×95×H8
黒
199910
¥
7,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください