EBM(江部松商事)
木製 はし箱(楊枝入付)
寸法(mm)
290×100×H70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
内寸(mm)
収納数
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27860648
-
SM-615
箸収納部:225×72×H40
箸:25~30膳、樹脂箸21cm
3338900
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
27860657
-
W-604
箸収納部:224×72×H50
箸:25~30膳
3338800
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください