EBM(江部松商事)
プチエイド汁椀
広いへりで手がかけやすく、ラクに持てます。
底が直角で溝がついているから持ちやすくすべりにくい形状になっています。
材質
PET、ABS、ウレタン塗装
容量(mL)
330
質量(g)
100
外寸(mm)
Φ108×H67
耐熱温度(℃)
-20~140
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27864148
HS-N21
遊水玉 黒
7269300
¥
600
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
27864157
HS-N21
遊水玉 朱
7269400
¥
600
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
27864166
HS-N21
卯楽
7269700
¥
600
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
27864175
HS-N21
木目
7269800
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください