曜日別特売

スマイルカップ

スマイルカップ - EBM(江部松商事)スマイルカップ - EBM(江部松商事)スマイルカップ - EBM(江部松商事)スマイルカップ - EBM(江部松商事)スマイルカップ - EBM(江部松商事)スマイルカップ - EBM(江部松商事)スマイルカップ - EBM(江部松商事)スマイルカップ - EBM(江部松商事)
(1件のレビュー)

マグカップとストローマグ、2つの機能をひとつに!

材質ポリプロピレン樹脂耐熱温度(℃)120
全8種類を絞り込む
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27864193No.1731Y1個(230mL)イエローΦ83×112×H702468280
270
199
219(税込)
当日出荷
27864209No.1731W1個(230mL)ホワイトΦ83×112×H702468290
270
199
219(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
27864218No.1731B1個(230mL)パステルブルーΦ83×112×H702468300
270
199
219(税込)
当日出荷
27864227No.1731P1個(230mL)パステルピンクΦ83×112×H702468310
270
199
219(税込)
当日出荷
27864236No.1732Y1個(250mL)イエローΦ82×110×H852468320
290
219
241(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
27864245No.1732W1個(250mL)ホワイトΦ82×110×H852468330
290
219
241(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
27864254No.1732B1個(250mL)パステルブルーΦ82×110×H852468340
290
219
241(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
27864263No.1732P1個(250mL)パステルピンクΦ82×110×H852468350
290
219
241(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27864193
2021-10-14
用途: 介護施設の入所者用
医療・福祉・介護関連業

介護施設の入所者さんでも持ちやすいデザインです。落としても割れないので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする