EBM(江部松商事)
G-LIGHT(ジーライト)クリップ式パネル用LED照明
材質
アルミ=ABS樹脂
質量(g)
520
電源(V)
100
消費電力(W)
4.5
コード長さ(m)
3
外寸(mm)
408×52.5×H28.5
照射角
85°
EBM品番
7859100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27865286
-
¥15,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください