曜日別特売

セラミックスアイロンマット スタンダード

セラミックスアイロンマット スタンダード - ダイヤコーポレーション
(2件のレビュー)

どこでもアイロンがけができるアイロンマット
満遍なく熱が伝わる熱効率のよいセラミック加工のアイロンマット。
アイロン台がなくてもきちんとシワを伸ばすことができます。
裏面はポリウレタン使用で滑りにくくクッション性のあるアイロンマットです。
布タイプなので折りたたみが可能、収納もコンパクトにできます。

材質表面=アルミセラミックスコーティングシリコン仕上げ、基布=レーヨン、裏面=ポリウレタン、テープ=ポリエステル外寸(mm)720×480耐熱温度(℃)200EBM品番7891600内容量1個
注意
※テーブルで使用する場合は表面の材質や表面加工(ニス・その他塗料等)が熱に弱い場合は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27871279574355
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27871279
2021-03-02
用途: 手芸用のアイロンに
怪獣くーの代理店 製造業

今まで使っていた、同じようなアイロンマットがダメになったので、こちらの商品を購入。手芸用のを使っていたので、手芸店で探したけどなかったので、買ってみました。
表面の生地がとても良く、軽くて滑るようにアイロンがかけられます。手芸用だけじゃなく、衣類やマスクなどのアイロンにも重宝しています。

対象商品 : 27871279
2020-05-13
用途: アイロンがけに
建設業・工事業

アイロン台を出すのが面倒だったので、テーブルの上でできるのですごく助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする