EBM(江部松商事)
クロークチケット
(1件のレビュー)
荷物用・手持用が一組になった物が50組入っております。
荷物用の裏面にも数字が入っております。
材質
スチロール
内容量
1セット(50個)
全17種類を絞り込む
色
選択してください
スカイブルー
ピンク
ブルー
白
緑
若草
赤
黄
寸法(mm)
荷物用:50×49、手持用:60×40
荷物用:60×40、手持用:45×30
番号
1~50セット
51~100セット
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
寸法(mm)
番号
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27871428
KF968
赤
荷物用:60×40、手持用:45×30
1~50セット
6836000
¥
9,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
27871437
KF968
赤
荷物用:60×40、手持用:45×30
51~100セット
6836100
¥
9,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
27871446
KF968
若草
荷物用:60×40、手持用:45×30
1~50セット
6836200
¥
9,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
27871455
KF968
若草
荷物用:60×40、手持用:45×30
51~100セット
6836300
¥
9,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
27871464
KF968
スカイブルー
荷物用:60×40、手持用:45×30
1~50セット
6836400
¥
9,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
27871473
KF968
スカイブルー
荷物用:60×40、手持用:45×30
51~100セット
6836500
¥
9,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
27871489
KF968
黄
荷物用:60×40、手持用:45×30
1~50セット
6836600
¥
9,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
27871498
KF968
黄
荷物用:60×40、手持用:45×30
51~100セット
6836700
¥
9,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
27871507
KF968
白
荷物用:60×40、手持用:45×30
1~50セット
6836800
¥
9,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
27871516
KF968
白
荷物用:60×40、手持用:45×30
51~100セット
6836900
¥
9,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
27871534
KF969
赤
荷物用:50×49、手持用:60×40
51~100セット
6835000
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
27871543
KF969
緑
荷物用:50×49、手持用:60×40
51~100セット
6835200
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
27871559
KF969
ブルー
荷物用:50×49、手持用:60×40
51~100セット
6835400
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
27871568
KF969
黄
荷物用:50×49、手持用:60×40
51~100セット
6835600
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
27871577
KF969
ピンク
荷物用:50×49、手持用:60×40
1~50セット
6835700
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
27871586
KF969
ピンク
荷物用:50×49、手持用:60×40
51~100セット
6835800
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
27871525
KF969
赤
荷物用:50×49、手持用:60×40
1~50セット
6834900
¥
14,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください