EBM(江部松商事)
ソネット君 卓上 送信機 スリム型
寸法(mm)
85×61×H29
質量(g)
77
番号
0~99まで内蔵メモリに登録/変更可能
使用温度(℃)
0~40
電源電圧(V)
3(単4アルカリ乾電池×2本)
送信周波数(MHz)
426帯(特定小電力型)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27872295
STR-SPB
パールブラック
3098070
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27872304
STR-SMG
マーブルグレー
3098080
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。