EBM(江部松商事)
踏み台
最大使用荷重(kg)
100
材質
本体=ポリプロピレン
寸法(mm)
345×270×H300
色
ホワイト
EBM品番
6794300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27872697
SW-1067
0.3
345×190×325
345×270×300
1.25
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください