EBM(江部松商事)
水缶(ポリタンク)
材質
ポリエチレン
口数
片口
ノズル
あり
コック
なし
取手
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27872706
-
5
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
27872715
-
10
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
27872724
-
20
¥
2,650
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください