EBM(江部松商事)
折りたたみバケツ アクアトランス
開口部に特殊構造のチャック「エクシール」(特許取得)を使用し、水濡れしにくく、安全で丈夫な多層フィルムを使用しています。
運搬に便利な手さげ付きで、折畳むとコンパクトになります。
材質
ナイロン、ポリエチレン
外寸(mm)
約280×340
特性
折りたたみ式
EBM品番
940200
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27872758
20520
5
¥700
¥
639
¥703
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください