曜日別特売

アルマンワゴン

アルマンワゴン - EBM(江部松商事)アルマンワゴン - EBM(江部松商事)アルマンワゴン - EBM(江部松商事)アルマンワゴン - EBM(江部松商事)アルマンワゴン - EBM(江部松商事)アルマンワゴン - EBM(江部松商事)

楽な姿勢で移動や作業ができる
使う人への細かな気遣いを形にした身体への負担を和らげる優しいワゴンです。
本体はアルミ製で軽く、静音設計のキャスター付なので静かに移動ができます。

耐荷重(kg)約200材質アルミニウム合金、PCキャスター(mm)エラストマー製 Φ100 (自在×4・4輪ストッパー付)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27874325W372-2段タイプ2684×372×H10483318000
64,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
27874334W372-3段タイプ3684×372×H10483318100
72,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
27874343W372-4段タイプ4684×372×H10483318200
80,000
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
27874359W552-2段タイプ2684×552×H10483318300
77,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
27874368W552-3段タイプ3684×552×H10483318400
88,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
27874377W552-4段タイプ4684×552×H10483318500
100,000
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする