EBM(江部松商事)
ナチュラルワゴン
上部天板に落下防止のガード付で安全にご使用いただけます。
耐荷重(kg)
30
材質
フレーム=ステンレスパイプ、棚板=メラミン化粧板、デコラ張り
キャスター(mm)
Φ100(自在×4)2輪ストッパー付
外寸(mm)
820×500×H810
棚間隔(mm)
350
EBM品番
1249200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27874395
SA-12D
¥
159,500
¥
159,000
¥
174,900
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください